代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
転削用チップ RQMT12-MM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃数
8
コーナーR(mm)
8
注文コード
85472618
品番
RQMT1605ENC8-MM AH8015
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃数・材質・コーナーR
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
5.61
コーナーR(mm)
8
直径(mm)
インサート:16
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
8
図面番号
1
最大切込み(mm)
8