光学式マウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式
本体が分離する構造により、デスクでは安定した通常使い、持ち運び時はコンパクトなモバイル使いと用途に応じて使い分けできる Bluetoothワイヤレスマウスです。
Bluetooth2チャンネルと2.4GHzレシーバーに対応し、パソコンやタブレットなど最大3台を切り替えて操作できます。
充電式バッテリーを内蔵しており、電池交換の手間がなく日常使いから出張まで安心して使用できます。
静音スイッチを採用しているため、オフィスやカフェ、夜間の作業でもクリック音を気にせず使えます。
ワイヤレス設計によりケーブルの煩わしさがなく、作業スペースをすっきり保ちながら快適に操作できます。
- 性能
- 電池:約2ヶ月※使用環境により異なる場合があります。
- 材質
- ABS樹脂
- 適合規格
- Bluetooth 5.4 Class2
- 方式
- 読み取り:光学センサー方式
- 対応OS
- Windows 11・10、macOS 26・15・14、iOS 26~16、iPadOS 26~16、Android 16~14、ChromeOS
- コネクタ形状
- USB Aコネクタ
- 接続方式
- Bluetooth、2.4Hzワイヤレス
- 対応機種
- Bluetooth5.4 HOP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple acシリーズ ・iPad・iPhone、Chroe OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
- 分解能
- 800、1200、1600※カウント切替えボタン付き
- 対応
- レシーバー収納:あり
- 機能
- 左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、デスクトップボタン
- インターフェース
- USB1.1
- 電池
- 充電池
- ボタン数
- 4ボタン
- 通信可能距離(m)
- 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
- ポート
- 充電:USB Type-C
- Bluetooth
- 2台
- プロファイル
- HOP (HID over ATT Profile)
- 電波周波数
- 2.4Hz帯
- マルチペアリング
- あり
- 接続先
- 切替台数:3台※USB Aレシーバー
- 内容量
- 1個
ワイヤレスマウス の新着商品
カテゴリ

































