ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 超急速充電
3分で約2ヶ月使えるハイパーキャパシタ内蔵のワイヤレスコンボマウスです。
フィギュアなどを置いて楽しめる透明カバー付きです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
パソコン、タブレットなどいろいろ接続できるBluetoothと2.4GHz対応のコンボマウスです。
同時に使用することはできません。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。
Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。
不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
- 材質
- ABS樹脂
- 適合規格
- Bluetooth 5.1 Class2
- 方式
- 読み取り:光学センサー方式(ブルーLED)
- 対応OS
- Windows11,10
- コネクタ形状
- USB Aコネクタ
- 分解能
- 800・1200・1600・2400・3200カウント
- 対応
- レシーバー収納:あり
- 機能
- 静音:左ボタン、右ボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン
- 電池
- 充電池
- ボタン数
- 5ボタン
- 通信可能距離(m)
- 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
- 連続動作時間
- 約40時間
- 連続待機時間
- 約5400時間
- ポート
- 充電:USB Type-C
- Bluetooth
- 2台
- 使用可能日数
- 約70日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
- マルチペアリング
- あり
- 接続先
- 切替台数:2台※USB Aレシーバー
- 内容量
- 1個
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ
































