曜日別特売

ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス/ケーブル 充電式

ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス/ケーブル 充電式 - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス/ケーブル 充電式 - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス/ケーブル 充電式 - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス/ケーブル 充電式 - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス/ケーブル 充電式 - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス/ケーブル 充電式 - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス/ケーブル 充電式 - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス/ケーブル 充電式 - サンワダイレクト

8ボタン搭載のマルチファンクション設計で、割り当てられた3つのボタンが操作効率を高め日常業務や資料作成を快適にします。
サイドに戻る進むボタンを搭載しておりマウスポインタを動かさずにWebブラウザ操作ができるため情報収集やネット閲覧がスピーディに行えます。
Bluetooth Ver.5.2と2.4GHzワイヤレスと有線のトリプルコンボタイプでいろいろな接続に対応でき、いざというときは有線で接続できるという安心設計です。
1600から8000カウントまで5段階でカーソルスピードを切り替えられボタン一つで用途に応じた最適な操作感に調整できます。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
レシーバーはマウス本体裏面に収納できるので持ち運びにも安心です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きと電池寿命を長くするLCD機能OFFスイッチ付きです。

性能
電池:約10ヶ月
適合規格
Bluetooth 5.2 Class2
方式
読み取り:光学センサー方式(ブルーLED)
対応OS
Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、Chrome OS、Android 14・15・16、iOS 17・18・26、iPadOS 16・17・18・26
コネクタ形状
USB Aコネクタ
接続方式
Bluetooth、2.4Hzワイヤレス、有線
対応機種
Bluetooth5.1 HOP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple acシリーズ ・iPad・iPhone、Chroe OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能
1600、2400、3200、6400、8000※カウント切替えボタン付き
対応
レシーバー収納:あり
機能
左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、デスクトップボタン、接続切替えボタンロックボタン
インターフェース
USB1.1※USB 10bps/5bps/2.0インターフェースでもご使用になれます。
電池
充電池
保護機能
過電流:有
ボタン数
8ボタン
通信可能距離(m)
木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
ポート
充電:USB Type-C
Bluetooth
1台
プロファイル
HOGP (HID over GATT Profile)
電波周波数
2.4GHz帯
マルチペアリング
2台可能
接続先
切替台数:3台※USB Aレシーバー
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82734036400-MAWBS237BK
オープン
¥7,198
¥7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする