Bluetooth光学式静音マウス Sサイズ

Bluetooth光学式静音マウス Sサイズ - オーム電機Bluetooth光学式静音マウス Sサイズ - オーム電機Bluetooth光学式静音マウス Sサイズ - オーム電機Bluetooth光学式静音マウス Sサイズ - オーム電機Bluetooth光学式静音マウス Sサイズ - オーム電機Bluetooth光学式静音マウス Sサイズ - オーム電機Bluetooth光学式静音マウス Sサイズ - オーム電機Bluetooth光学式静音マウス Sサイズ - オーム電機

Bluetooth接続のSサイズ静音マウスです。
クリック音を抑えた静音設計で、オフィスや自宅での使用に適しています。
Blue LEDセンサー搭載で、わずかな凹凸を読み取り操作できます。
DPI切替ボタン付きで、マウスポインター速度を800/1200/1600dpiに切り替えできます。
単3形アルカリ乾電池1本で使用できます。

サイズ
S
質量(g)
56
電源
単3形アルカリ乾電池
対応OS
Windows 11、macOS 14以降
接続方式
Bluetooth 5.2
分解能(dpi)
800/1200/1600
型番
要確認
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×40×95
対応機種
Bluetooth HIDプロファイル対応Windowsパソコン、Macシリーズ
ボタン数
4
読取方式
光学式 Blue LED
内容量
1個
注意
※Bluetooth HIDプロファイルに対応した機器で使用してください。
※ 対応OSをご確認のうえ使用してください。
※ LEDセンサーの光を直接見ないでください。
※ 電池使用時間は使用環境により異なります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PC-SMBM21 W 8197422081974220PC-SMBM21 Wホワイト
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
翌々日出荷
PC-SMBM21 K 8197422981974229PC-SMBM21 Kブラック
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする