一般圧力計 Φ75

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85481376 品番 G311-211-0.16MPa
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。

ケース形状A枠(立型つば無し) 外径(Φmm)75 精度1.6級 圧力レンジ(MPa)0〜0.16 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 接続部のサイズG3/8 種類汎用圧力計 大きさΦ75mm 最小目盛(MPa)0.005

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする