一般圧力計 Φ75

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台
圧力レンジ(MPa)0~0.25
ケース形状B枠(立型つば有り)
内容量1台注文コード85481525品番G321-211-0.25MPa
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。

ケース形状B枠(立型つば有り)外径(Φmm)75精度1.6級圧力レンジ(MPa)0~0.25接続ねじG3/8測定流体気体、液体接続部のサイズG3/8種類汎用圧力計大きさΦ75mm最小目盛(MPa)0.005
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする