曜日別特売

一般圧力計 Φ100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台
圧力レンジ(MPa)0~10
ケース形状A枠(立型つば無し)
内容量1台注文コード85481708品番G411-211-10MPa
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。

ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)100精度1.6級圧力レンジ(MPa)0~10接続ねじG3/8測定流体気体、液体接続部のサイズG3/8種類汎用圧力計大きさΦ100mm最小目盛(MPa)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする