一般圧力計 Φ100(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 85482356 品番 G411-211-0.25MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ケース形状A枠(立型つば無し) 接続部のサイズG3/8 大きさ(Φ)100mm 種類一般圧力計 寸法a(mm)14 外径(Φmm)100 精度1.6級 寸法D(Φmm)103 接続ねじG3/8B 寸法D1(Φmm)- 材質(ケース)SPC 寸法b(mm)40 寸法D3(Φmm)- 大きさΦ100mm 寸法d2(Φmm)- 外装色黒塗装 寸法h(mm)83 測定流体気体、液体 材質(カバー)SPC 材質(株)C3604BD 寸法f(mm)18 寸法dG3/8B 最小目盛(MPa)0.005 圧力レンジ(MPa)0〜0.25 校正証明書一般校正

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85482417
2024-06-04
用途:
気密試験時
株式会社 颯設備工業 様 (建設業・工事業)

校正証明は付いていますが、証明書に角印が押されていないので、役所から校正機器として認められませんでした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする