ケース形状A枠(立型つば無し)
接続部のサイズG3/8
大きさ(Φ)100mm
種類一般圧力計
寸法a(mm)14
外径(Φmm)100
精度1.6級
寸法D(Φmm)103
接続ねじG3/8B
寸法D1(Φmm)-
材質(ケース)SPC
寸法b(mm)40
寸法D3(Φmm)-
大きさΦ100mm
寸法d2(Φmm)-
外装色黒塗装
寸法h(mm)83
測定流体気体、液体
材質(カバー)SPC
材質(株)C3604BD
寸法f(mm)18
寸法dG3/8B
最小目盛(MPa)0.2
圧力レンジ(MPa)0〜10
校正証明書一般校正