フォーミルV車両通行自動判別センサー付回転警告灯

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード85483284 品番19-SD
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 最大消費電力(W)14 動作温度範囲(℃)-20〜50 音圧レベル(dB)最大95(音量調節不可) 閃光速度(min-1)120±10 検知距離(m)0.5〜6 保護等級IP43相当 質量(kg)約7 仕様【音声切替】4チャンネル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85483284
2023-07-25
用途:
駐車場入出庫のサインの為
不動産業

センサーもセットになっているのが大変有り難かった、ランプがLEDで交換が容易だと更に価値がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする