ウインドシールド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 85484064 品番 48738
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

通勤快適コンセプト。
スタイリッシュデザインのウインドシールドで雨・風での疲労を軽減。
【スタイリッシュなエアロフォルム】
三次元立体曲面成型により、スタイリッシュなエアロフォルムを演出するとともに、空気抵抗による疲労を軽減します。
形状や特性に応じ、シールドはこだわりの車種専用設計。
【ハードコーティング仕様】
ウインドシールドは耐衝撃に強いポリカーボネートを採用。
傷や汚れに強いハードコーティング仕様でクリアーな視界を長期にわたり確保。
【角度調整可能】
ウインドシールドの角度調整が可能な車体側取付ステーを採用。
状況に合わせ約10度の範囲内でウインドシールドの角度調整が可能。
【クランプバー付属】
付属のクランプバーを装着すれば、市販のΦ22.2パイプ用クランプが使用可能。
スマホホルダーなどを装着可能です。

用途
適合車種:グロム(21-24) [2BJ/8BJ-JC92]
雨や虫よけに効果があり、空気抵抗による疲労を軽減
三次元立体成型シールドで、特性に応じた車種専用設計 / 約10度の角度調整可能
Φ22.2mmのクランプバーでスマホホルダーなど装着可能
耐衝撃に強いポリカーボネート製シールド。ハードコーティングで傷や汚れにも強い
タイプSSシリーズ 適合車種グロム(21-24) [2BJ/8BJ-JC92]
注意
※ ウインドシールドは太陽光を直接当てると、小さな領域に集光する光学的特性上、車体の他の部分に損傷を与える場合があります。直射日光が当たったままの状態で駐車しないでください。
※ ガソリン・シンナー等有機溶剤・コンパウンド入りのクリーナー等は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする