Freud
ベアリングフラッシュトリムビット
42-11012P
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(Φmm)
12.7
9.5
12.7
軸径(Φmm)
12
6
12
刃長(mm)
25.4
25.4
38.1
50.8
71.5
全長(mm)
82.5
71.5
82.5
93.6
106.8
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85503618
品番
42-11012P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12.7
刃長(mm)
25.4
全長(mm)
82.5
付属品
ベアリング