THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の 料理道具
THERMOS(サーモス)の フライパン・グリルパン
THERMOS(サーモス)の フライパン・炒め鍋
デュラブルシリーズ炒め鍋KFG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85515344
品番
KFG-020D WNR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
ガス火専用デュラブルコートで耐摩耗の高さと焦げ付きにくさが特徴です。
サイズ(cm)
20
内径(cm)
20
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
約39.5×21.5×7.5
本体質量(kg)
約0.5
容量(L)
2.3
色
ワインレッド
用途
ガス火専用