バイク用 コンパクト車載工具セット 24pcs PGR0068

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85518188 品番PGR0068
参考基準価格(税別)¥5,350 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0068
コンパクトながら役立つものをセットにしました。ツーリング時に、車載工具と一緒に持っていると、いざという時に安心です。
色[カラー]:シルバー
サイズ:ミリ規格
材質[素材]:カーボンスチール
使用箇所:車載工具
内容量[数量]:1セット
特記事項:コンパクトながら役立つものをセットにしました。ツーリング時に、車載工具と一緒に持っていると、いざという時に安心です。
関連商品:品番:PGR0067,PGR0068,PGR0105

用途コンパクトながら役立つものをセットにしました。ツーリング時に、車載工具と一緒に持っていると、いざという時に安心です。 材質カーボンスチール シルバー サイズミリ規格 商品(関連商品)品番:PGR0067,PGR0068,PGR0105 使用箇所車載工具

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする