メーカー名:プロト メーカー品番:PGR0067 コンパクトながら役立つものをセットにしました。ツーリング時に、車載工具と一緒に持っていると、いざという時に安心です。 色[カラー]:シルバー サイズ:ミリ規格 材質[素材]:カーボンスチール 使用箇所:車載工具 内容量[数量]:1セット 特記事項:バイクにはトラブルは付き物!オートバイ車載工具として積んでおくと便利な工具が含まれた低価格な工具セットを多数ラインナップ! 関連商品:品番:PGR0067,PGR0068,PGR0105