SMC
AL60-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
AL60-10-3RW-D
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
流れ方向・ねじの種類・ケース
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
流れ方向
右→左
ねじの種類
Rc
ケース
ポリカーボネートケース
注文コード
85524261
品番
AL60-10-3RW-D
参考基準価格(税別)
¥10,970
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
●視認性&耐環境性向上
用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
流れ方向
右→左
ケース
ポリカーボネートケース
油排出口
ドレンコック・バーブ継手付
ボディサイズ
60
管接続口径
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
単位表記
製品の単位表記:MPa、℃