曜日別特売

AL60-D Series モジュラタイプ ルブリケータAL60-10-2-D

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は流れ方向・ねじの種類・ケースなど80種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
流れ方向
左→右
ねじの種類
Rc
ケース
金属ケース
注文コード
85524270
品番
AL60-10-2-D
参考基準価格(税別)¥11,230販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
流れ方向
左→右
ケース
金属ケース
油排出口
ドレンコックなし
ボディサイズ
60
管接続口径
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
単位表記
製品の単位表記:MPa、℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする