MAX-2633 ニトリル手袋ロングブルー パウダーフリー MCC(MaxClean) 85525538

MAX-2633 ニトリル手袋ロングブルー パウダーフリー MCC(MaxClean) 85525538
MAX-2633 ニトリル手袋ロングブルー パウダーフリー MCC(MaxClean) 85525538
MAX-2633 ニトリル手袋ロングブルー パウダーフリー MCC(MaxClean) 85525538
MAX-2633 ニトリル手袋ロングブルー パウダーフリー MCC(MaxClean) 85525538
MAX-2633 ニトリル手袋ロングブルー パウダーフリー MCC(MaxClean) 85525538

ニトリル手袋ロングブルー パウダーフリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズS
内容量1箱(100枚×10袋)注文コード85525538品番MAX-2633
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

紙粉を出さない袋入りタイプ。素肌の露出防止のロングタイプ。従来より伸縮性・柔らかさがあるため長時間作業にも最適。粉なしタイプで全面エンボス加工入り。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。

用途
異物落下防止、クリーン環境での作業。
材質ニトリル厚さ(mm)0.1ブルーサイズSタイプ左右兼用種類クリーンパック無し、パウダー無し規格食品衛生法適合全長(cm)30清浄度未洗浄入数100枚×10袋エンボス加工全面エンボス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする