ニトリル手袋ロングブルー パウダーフリー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚×10袋) 注文コード 85525547 品番 MAX-2633
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

紙粉を出さない袋入りタイプ。素肌の露出防止のロングタイプ。従来より伸縮性・柔らかさがあるため長時間作業にも最適。粉なしタイプで全面エンボス加工入り。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。

用途異物落下防止、クリーン環境での作業。 材質ニトリル 厚さ(mm)0.1 ブルー サイズM タイプ左右兼用 種類クリーンパック無し、パウダー無し 規格食品衛生法適合 全長(cm)30 清浄度未洗浄 入数100枚×10袋 エンボス加工全面エンボス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする