2スタイルグリップドライバー 3・8ソケット&1/4ビット 2way ブラック PGR0104

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85525669 品番PGR0104
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0104
用途に合わせストレートとT型に変形する2スタイルグリップ。先端はビットと3/8ソケット両方に対応します。
色[カラー]:ブラック
サイズ:3・8ソケット&1/4ビット
材質[素材]:スチール + P V C
使用箇所:汎用
内容量[数量]:1個
特記事項:用途に合わせストレートとT型に変形する2スタイルグリップ。先端はビットと3/8ソケット両方に対応します。
関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0095,PGR0103,PGR0104

用途用途に合わせストレートとT型に変形する2スタイルグリップ。先端はビットと3/8ソケット両方に対応します。 材質スチール + P V C ブラック サイズ3・8ソケット&1/4ビット 商品(関連商品)品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0095,PGR0103,PGR0104 使用箇所汎用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする