キャリパーピストン脱着ツール PGR0064

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85525730 品番PGR0064
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0064
片押し&対向ピストンキャリパーのメンテナンス時にキャリパーピストンの脱着に使用。
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:カーボンスチール
使用箇所:キャリパー
内容量[数量]:1個
特記事項:片押し&対向ピストンキャリパーのメンテナンス時にキャリパーピストンの脱着に使用。
関連商品:品番:PGR0044,PGR0043,PGR0032,PGR0045,PGR0030,PGR0012,PGR0049

用途片押し&対向ピストンキャリパーのメンテナンス時にキャリパーピストンの脱着に使用。 材質カーボンスチール シルバー 商品(関連商品)品番:PGR0044,PGR0043,PGR0032,PGR0045,PGR0030,PGR0012,PGR0049 使用箇所キャリパー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする