商品レビューを投稿する内容量1個注文コード85525739品番PGR0110
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298販売価格(税別)
メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0110
ツーリング時にも収納しやすい小型エアゲージ。便利な首ふりタイプ。白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:ステンレス
使用箇所:タイヤ
内容量[数量]:1個
特記事項:ツーリング時にも収納しやすい小型エアゲージ。便利な首ふりタイプ。白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。
関連商品:品番:PGR0047,PGR0048,PGR0109,PGR0110