用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速タイマー 7秒速点火 ニオイカットメカ クリーン消火質量(kg)8.8色ブラック消費電力(W)(弱燃焼時)11、(強燃焼時)20タンク容量(L)5暖房の目安(コンクリート)12畳暖房の目安(木造)9畳機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、ニオイカットメカ、クリーン消火運転音(dB)(弱)21、(強)35暖房出力(kW)3.19-0.63保証期間3年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.5×32.5×42.4燃焼継続時間(h)(弱燃焼時)約82、(強燃焼時)約16待機時消費電力(W)0.8