曜日別特売
KKS1-J15E(GR) スチーム式加湿器 アロマ対応 YAMAZEN(山善) 85549225

KKS1-J15E(GR) スチーム式加湿器 アロマ対応 YAMAZEN(山善) 85549225
KKS1-J15E(GR) スチーム式加湿器 アロマ対応 YAMAZEN(山善) 85549225
KKS1-J15E(GR) スチーム式加湿器 アロマ対応 YAMAZEN(山善) 85549225
KKS1-J15E(GR) スチーム式加湿器 アロマ対応 YAMAZEN(山善) 85549225
KKS1-J15E(GR) スチーム式加湿器 アロマ対応 YAMAZEN(山善) 85549225
KKS1-J15E(GR) スチーム式加湿器 アロマ対応 YAMAZEN(山善) 85549225
KKS1-J15E(GR) スチーム式加湿器 アロマ対応 YAMAZEN(山善) 85549225
KKS1-J15E(GR) スチーム式加湿器 アロマ対応 YAMAZEN(山善) 85549225
KKS1-J15E(GR) スチーム式加湿器 アロマ対応 YAMAZEN(山善) 85549225
KKS1-J15E(GR) スチーム式加湿器 アロマ対応 YAMAZEN(山善) 85549225
KKS1-J15E(GR) スチーム式加湿器 アロマ対応 YAMAZEN(山善) 85549225
KKS1-J15E(GR) スチーム式加湿器 アロマ対応 YAMAZEN(山善) 85549225
KKS1-J15E(GR) スチーム式加湿器 アロマ対応 YAMAZEN(山善) 85549225

スチーム式加湿器 アロマ対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
グリーン
内容量1台注文コード85549225品番KKS1-J15E(GR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

最大加湿量約150ml/hパーソナルサイズの卓上スチーム式加湿器

用途加湿器として。 加湿器 スチーム式加湿器 スチーム加湿器 アロマ対応 サーモスタット 温度ヒューズ 保湿 乾燥対策質量(kg)0.7グリーン電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)130安全装置サーモスタット、温度ヒューズ電源コード(m)約1.6適合床面積木造和室~約2畳/プレハブ洋室~約3畳保証期間(メーカー保証)1年間水タンク容量(L)約1.5連続加湿時間(時間)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.7×9.5×22.7加湿量(mL/h)150

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85549225KKS1-J15E(GR)85549207KKS1-J15E(W)KKS1-J15E(GR) スチーム式加湿器 アロマ対応 YAMAZEN(山善) 85549207スチーム式加湿器 アロマ対応YAMAZEN(山善)1台
3,798
税込4,178
色に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする