ウインセス
ウインセスの クリーンルーム用手袋
ウインセスの 合成繊維 クリーンルーム用手袋
防塵手袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
全長(cm)
21
注文コード
85549514
品番
3760
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
寸法(cm)
甲中巾:9
全長(cm)
21
中指長(cm)
7.7
RoHS指令(10物質対応)
対応