※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 切断
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 切断砥石
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 金属用
トカゲファイナル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
85553590
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
驚異の薄さでありながら耐久性に優れ、コストパフォーマンスを実現した一品です。従来品に比べ性能がアップしました。
用途
ステンレスなどの薄いワークでのご使用をお薦めします。
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
15
品種
MA60PBF
外径(Φmm)
105
最高使用周速度(m/s)
80