曜日別特売
G1JP0201-19 ECOPA コンビニエコバッグ ジャストコーポレーション 85679573

 

G1JP0201-19 ECOPA コンビニエコバッグ ジャストコーポレーション 85679573
G1JP0201-19 ECOPA コンビニエコバッグ ジャストコーポレーション 85679573
G1JP0201-19 ECOPA コンビニエコバッグ ジャストコーポレーション 85679573
G1JP0201-19 ECOPA コンビニエコバッグ ジャストコーポレーション 85679573
G1JP0201-19 ECOPA コンビニエコバッグ ジャストコーポレーション 85679573
G1JP0201-19 ECOPA コンビニエコバッグ ジャストコーポレーション 85679573
G1JP0201-19 ECOPA コンビニエコバッグ ジャストコーポレーション 85679573
G1JP0201-19 ECOPA コンビニエコバッグ ジャストコーポレーション 85679573
G1JP0201-19 ECOPA コンビニエコバッグ ジャストコーポレーション 85679573
G1JP0201-19 ECOPA コンビニエコバッグ ジャストコーポレーション 85679573

ECOPA コンビニエコバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
モスグリーン(黒フチ)
内容量1枚注文コード85679573品番G1JP0201-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥383
販売価格(税別)
348

ECOPAコンビニエコバッグは内ポケットに本体を収納することで手のひらサイズまでコンパクトになり、 バッグやポケットに入れて持ち運びできます。
本体は広めのマチをつけて底辺を平らにしたことによって安心してご使用いただけます。
人気の北欧カラーを意識し、様々なテイストに合うように自然な色合いに仕上げました。

モスグリーン(黒フチ)材質ポリエステルマチあり※お弁当が入ります。底面サイズ(mm)200×320寸法(mm)500×320(持ち手含む)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき300/税込330
全国数量10~19までのご注文(数量1につき)600/税込660
全国数量20以上のご注文(数量1につき)900/税込990
北海道地方数量1につき300/税込330
北海道地方数量10~19までのご注文(数量1につき)600/税込660
北海道地方数量20以上のご注文(数量1につき)900/税込990
沖縄地方数量1につき300/税込330
沖縄地方数量10~19までのご注文(数量1につき)600/税込660
沖縄地方数量20以上のご注文(数量1につき)900/税込990
離島数量1につき300/税込330
離島数量10~19までのご注文(数量1につき)600/税込660
離島数量20以上のご注文(数量1につき)900/税込990
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする