SPM-105 スーパーマムシ105 タジマツール(TJMデザイン) 85842556

スーパーマムシ105

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)1.6
刃厚(mm)1.6
粒度40
砥材P(アルミナ系多結晶プレミナ砥粒)
内容量1箱(10枚)注文コード85842556品番SPM-105
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ステンレス・金属用切断砥石
薄刃による高速切削だから鋼材に焼きが入らない、バリが出ない。
高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒
高速回転に耐える最高使用周速度80m/sec(4800m/min)

用途一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)粒度40砥材P(アルミナ系多結晶プレミナ砥粒)硬度P質量(g)31刃厚(mm)1.6仕様両面補強厚さ(mm)1.6穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105主要切断材料一般鋼・ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10031542
2018-03-16
用途: ステンレス板金、パイプ等を充電電動機で切断をしました。
三ツ森厨房メンテナンス電気・ガス・熱供給・水道業

今回、試しに購入しましたが切れ味も良く、摩耗も少ない感じを受けました。

対象商品 : 08142075
2015-10-26
用途: サッシの切断等
有限会社備前アルミ建材建設業・工事業

最初に使ってから気に入ってリピしています

対象商品 : 08142075
2013-10-09
用途: キーストンプレート切断
個人のお客様

切断スピードが速い

対象商品 : 08142075
2013-04-18
用途: 配管の切断及び鉄筋の切断
吉田工業建設業・工事業

切れ味がよくスムーズに部材を切断することができ、継続して使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする