曜日別特売
TK-2571 アルミブラインド ティオリオ 遮熱コート 立川機工 85853327

TK-2571 アルミブラインド ティオリオ 遮熱コート 立川機工 85853327
TK-2571 アルミブラインド ティオリオ 遮熱コート 立川機工 85853327
TK-2571 アルミブラインド ティオリオ 遮熱コート 立川機工 85853327
TK-2571 アルミブラインド ティオリオ 遮熱コート 立川機工 85853327
TK-2571 アルミブラインド ティオリオ 遮熱コート 立川機工 85853327
TK-2571 アルミブラインド ティオリオ 遮熱コート 立川機工 85853327
TK-2571 アルミブラインド ティオリオ 遮熱コート 立川機工 85853327
TK-2571 アルミブラインド ティオリオ 遮熱コート 立川機工 85853327
TK-2571 アルミブラインド ティオリオ 遮熱コート 立川機工 85853327
TK-2571 アルミブラインド ティオリオ 遮熱コート 立川機工 85853327
TK-2571 アルミブラインド ティオリオ 遮熱コート 立川機工 85853327
TK-2571 アルミブラインド ティオリオ 遮熱コート 立川機工 85853327

アルミブラインド ティオリオ 遮熱コート

(10件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
幅(cm)60
高さ(cm)138
色パウダーブルー
内容量1本注文コード85853327品番TK-2571
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

どんな部屋にも合うカラーをご用意しました!
ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付
折れにくいしなやかスラットの採用
付属の金具でカーテンレールに簡単取付
付属の部品でお好きな位置に高さ調節
事故を未然に防ぐセーフティジョイント付
操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。

色
パウダーブルー
幅(cm)
60
高さ(cm)
138
タイプ
遮熱コート
シリーズ
ティオリオ
羽根幅(mm)
25
注意
※付属のビスは木部用です。木部以外(石膏ボード、コンクリート、鉄板等)には取付できません。
※下地の木部の厚さは1cm以上必要です。
※火のそばでのご使用は大変危険ですのでおやめください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-30
用途: 事務所の日除け

取り付けしやすかったです
良いと思います
グリーンの色も良かったです

対象商品 : 85852785
2024-08-27
用途: 遮光
株式会社 フジ食品 様

取り付けは簡単だが、そこそこ重さがあるので注意が必要
ブラインドのひもの長さは丁度いいのだが、角度を変える棒の長さが足りない
取付位置にもよるのだろうが、身長の低い人では届かない可能性あり
延長アタッチメントでもあるといいのだが

2人が参考にしています
対象商品 : 85852767
2023-06-27
用途: カーテン代わり
山陰マテリアル株式会社 様(サービス業)

今回、使用していたブラインドの交換で購入致しましたが
場内の休憩所に使用しており、遮熱コートで以前に使用していたものに
比べるととても色合いが良くて明るい色合いで
外からの熱も遮断されて、大変満足しております。

対象商品 : 85853415
2021-02-23
用途: 事務所の窓に
Capital sunrises 様(サービス業)

取付も簡単で、光の入り具合も程良く調整できて色も気に入っています。
送料が別途かかりますが、お安いかと思います。

対象商品 : 85852681
2017-05-23
用途: 古くなったブラインドの交換用
株式会社吉田製作所 様

品質はさすがタチカワブランド。
縦の長さが調節できるストッパーは便利です。
若干色は違いますが、モノタロウブランド品との組合せもそこそこです。

対象商品 : 85852785
2017-05-22
用途: 古くなったブラインドの交換用
株式会社吉田製作所 様

横幅は数センチほどなら組み合わせで何とかなります。
縦(長さ)はストッパーが有るので若干長めのものを買えばOKです。
さすがタチカワブランドで造りはいいです。

対象商品 : 85852724
2015-09-15
用途: 自宅の窓

サイズがぴったりで、取り付けがとても簡単でした。
お値段の割には安っぽく見えません。

対象商品 : 85852724
2015-04-11
用途: 事務所の窓

事務所の窓が大きく、沢山あるので、遮熱効果ありのものにしました。取付も簡単で、薄いけれど弾力があり折れにくく気に入りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インテリアブラインドの採寸方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/614/
2023-01-27

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする