Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 検出・センサ
Panasonic(パナソニック)の リミットスイッチ
Panasonic(パナソニック)の 汎用タテ形リミットスイッチ
DLミニリミットスイッチ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85927116
品番
AZD1001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
接点強制開離・耐環境性に優れ、経済性も備えた小型リミットスイッチ。
定格
(抵抗負荷)AC125V/6A、250V/6A、380V/6A、DC24V/5A、60V/1.5A、220V/0.3A、(誘導不可)AC125V/6A、250V/6A、380V/6A、DC24V/5A、60V/1.5A、220V/0.3A
動作に必要な力(OF)(N)
6.37
保護構造
(IEC相当)IP60/64/67、(JIS)防塵形/防まつ形/耐浸形
アクチュエータの種類
プッシュ・プランジャ
用途
食品加工、包装機等の軽機械、組立ライン等一般工場設備
タイプ
PF
接点構成
2回路双断型(lalb)
使用湿度範囲
95%RH以下
絶縁抵抗(MΩ)
(初期)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)
-30〜80(ただし、低温時は氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
(接点初期)25以下(5〜6Vの直流電圧で1A電流値にて電圧降下法によります)
接点材質
AgCdO接点
耐衝撃(m/s
2
)
980(10G)以上、(誤動作衝撃)294(30G)以上
最大操作頻度
120回/分
機械的寿命
1000万回以上(開閉頻度120回/分)
耐振性
10〜55Hz(複振幅1.5mm)
電気的寿命
15万回以上(開閉頻度20回/分)定格容量(6A380V AC抵抗負荷)にて
耐電圧(V)
(非連続端子間<初期>)1,000(1分間)、(各端子と非充電金属部間・各端子とアース間)2,500(1分間)
注意
※動作特性に対して
・可変ローラ・アームタイプはローラの長さをローラ・アームタイプの長さ(26mm)と同じにした時の値です。
・可変ローラ・アーム(Φ50ゴムローラ)タイプはローラの長さを最短時(32mm)とした時の値です。
・可変ロッド(Φ2.6)タイプはロッドの長さをローラ・アームタイプの長さ(26mm)と同じにした時の値です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
85927116
AZD1001
39040233
D4N-2A31
小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N
omron(オムロン)
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。