※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK-1501-A リニアクランパ・ズィー MK NBK(鍋屋バイテック会社) 85957645 MK-1501-A リニアクランパ・ズィー MK NBK(鍋屋バイテック会社) 85957645 MK-1501-A リニアクランパ・ズィー MK NBK(鍋屋バイテック会社) 85957645 MK-1501-A リニアクランパ・ズィー MK NBK(鍋屋バイテック会社) 85957645

リニアクランパ・ズィー MK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状100 注文コード85957645 品番MK-1501-A
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は95,980円となります。
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は形状など104種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)55 寸法A1(mm)15 寸法A2(mm)6 寸法B1(mm)39 寸法B2(mm)15 寸法B3(mm)15.5 寸法H(mm)4.5 寸法g(mm)M4 形状100 質量(kg)0.23 保持力(N)650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする