※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の リニアガイド、ブロック
NBK(鍋屋バイテック会社)の ガイドその他部品・オプション
リニアクランパ・ズィー MK
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
150
注文コード
85957995
品番
MK-3001-G
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥195,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
90
寸法A1(mm)
22
寸法A2(mm)
5
寸法B1(mm)
49
寸法B2(mm)
22
寸法B3(mm)
13.5
寸法H(mm)
8
寸法g(mm)
M8
形状
150
質量(kg)
0.69
保持力(N)
1750