※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK-3505-AR リニアクランパ・ズィー MK NBK(鍋屋バイテック会社) 85958196 MK-3505-AR リニアクランパ・ズィー MK NBK(鍋屋バイテック会社) 85958196 MK-3505-AR リニアクランパ・ズィー MK NBK(鍋屋バイテック会社) 85958196 MK-3505-AR リニアクランパ・ズィー MK NBK(鍋屋バイテック会社) 85958196

リニアクランパ・ズィー MK

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状200 注文コード85958196 品番MK-3505-AR
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は179,800円となります。
参考基準価格(税別)¥166,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は形状など104種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)100 寸法A1(mm)24 寸法A2(mm)5 寸法B1(mm)39 寸法B2(mm)24 寸法B3(mm)7.5 寸法H(mm)10 寸法g(mm)M8 形状200 質量(kg)0.89 保持力(N)2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする