外径A(Φmm)19寸法F(mm)2.65寸法G(mm)6.5寸法L(mm)7.7軸穴径D1(Φmm)5軸穴径D2(Φmm)7全長W(mm)34常用トルク(N・m)2.1許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])33000許容偏心(mm)0.15材質(本体)A2017質量(g)20種類ゴムタイプ最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)4.2慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6ねじ寸法MM2材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)210材質(防振ゴム)FKM軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.5