光
光の テーブルウェア(卓上備品・食器)
光の 卓上備品・テーブルウェア
光の メニュー・卓上サイン
サインプレート 店舗 置き型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86234243
品番
UP725-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
無地プレートです
標示用やサインプレートとして
仕様
無地
材質
アクリル
幅(mm)
250
色
ホワイト
高さ(mm)
70
質量(g)
94
タイプ
L型
奥行(mm)
37