サインプレート 表示付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86234898 品番 UP520G-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

在室か不在かがわかる、スライド表示窓付きプレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

表示内容TOILET 材質アクリル 仕様テープ付 寸法(mm)50×225×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする