壁タイル張り用接着剤 タイルエースF(速硬化・低臭)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500mL×20本) 注文コード86282506 品番RE-206
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

内・外装 壁タイル張り用接着剤です。
速硬化のため、大判タイル張りに適します。
フィルムパック品で廃棄物を大幅削減します。
厚生労働省の指針値策定14物質を使用していません。
低臭のため、内装に適します。
タイルサイズ600×900mmまで

使用可能材質
【仕上げ材】
・セラミックタイル
【下地材】
・コンクリート、モルタル下地(目安として含水率が8%以下に乾燥していること)・押出成形セメント板・ALCパネル(下地処理必要)
・無塗装サイディング(メーカー指定外のサイディング板についてはご確認ください)・合板(T類合板)・ケイ酸カルシウム板(比重1.0以上)
・石膏ボード・フレキシブルボード(オートクレーブ処理品)
※下地は適用箇所に応じて適切に選択してください。
不適合
【適用できない箇所】
直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地
用途内外装タイル用(大型タイル) トラスコ品番813-5086 ホワイト 容量(mL)500 質量(g)750 JIS規格JIS A 5548 TypeT、JIS A 5557 主成分変性シリコーン樹脂 標準使用量3mmクシ目(内装)平滑下地:1.5〜1.9kg/m2、5mmクシ目(内装)平滑下地:2.0〜2.5kg/m2 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間40分以内/23℃、15分以内/35℃ 密度(g/cm3)1.52 粘度(Pa・s)528 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 主なワークパーツ
注意

※直射日光を避け5〜35℃で保管してください。5℃以上で使用してください。
※降雨、降雪時の施工は避けてください。
※本包装には防湿機能を持たせてあるので、使用時まで開封しないでください。
※本接着剤は湿気で硬化するので、開封後は早めに使い切ってください。
※タイルに付着した場合は硬化する前にウエス等でふき取ってください。
※完全にふき取れない場合は、塗料用シンナー等の溶剤を湿らせたウエス等でふき取ってください。
※眼に入った場合、水で数分間注意深く洗ってください。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外してください。その後も洗浄を続けてください。
※飲み込んだ場合、口をすすいでください。気分が悪い場合は医師に連絡してください。
※詳細は内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)を参照してください。
※内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄してください。
※タイル接着用途以外には使用しないでください。(ポリエチレン、ポリプロピレン等には接着しません)
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする