※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
八興の ホース
八興の サクションホース
スプリングホース ESP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
86304531
品番
ESP12100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
12
使用流体
空気/水/油/薬品
材質
軟質ポリ塩化ビニル樹脂
外径(Φmm)
18
色
クリアブルー
長さ(m)
100
特性
柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性
最高使用圧力(MPa)
(20℃)0.5/(50℃)0.25
トラスコ品番
838-7086
質量(kg)
23
使用温度範囲(℃)
0〜50
材質(スプリング)
硬鋼線
アズワン品番
64-7414-94