※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
八興の ホース
八興の サクションホース
スプリングホース ESP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
86304556
品番
ESP1550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
15
使用流体
空気/水/油/薬品
材質
軟質ポリ塩化ビニル樹脂
外径(Φmm)
22
色
クリアブルー
長さ(m)
50
特性
柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性
最高使用圧力(MPa)
(20℃)0.5/(50℃)0.25
トラスコ品番
814-6354
質量(kg)
16
使用温度範囲(℃)
0〜50
材質(スプリング)
硬鋼線