マックス[手袋]
マックス[手袋]の クリーンルーム用手袋
マックス[手袋]の インナー手袋 クリーンルーム用手袋
クリーン用吸湿インナー手袋13ゲーシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
86307155
品番
MX380EXL
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
水分を素早く吸い取り、速やかに吐き出す、呼吸する繊維を使用しています。
材質
塩化ビニール樹脂
トラスコ品番
868-4387
厚さ(mm)
0.4
サイズ
M
質量(g)
120
全長(cm)
27
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
15