※使用例

CHD5401 クッションフロア CHDタイプ ウォールナット シンコール 86323363 CHD5401 クッションフロア CHDタイプ ウォールナット シンコール 86323363

クッションフロア CHDタイプ ウォールナット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(5m) 注文コード86323363 品番CHD5401
参考基準価格(税別)¥38,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

ペット対応
抗菌&防カビ、抗ウイルスなど、清潔な暮らしをサポートする機能があります。
クッションフロアはフローリングに比べてすべりにくく、日々の安全をサポートします。
汚れがふき取りやすい素材なのでさっと水拭きでキレイが長持ち。
ペットとの暮らしに消臭&表面強化。24時間吸着&消臭。表面層を厚くし傷つきにくくなっています。
衝撃吸収をプラスし。厚み約2倍でクッション性が高い。

長さ(m)5 ウォールナット 材質塩化ビニル樹脂 幅(cm)182 厚さ(mm)3.5 板幅(mm)約152 寸法(縦×横)(mm)柄マッチ:91×91 機能衝撃吸収/消臭/表面加工/ペット対応/抗ウイルス/さらっと加工/抗菌/防カビ/対次亜塩素酸
注意
※横目地をへこませておりません。
※カットサンプル提供不可。
※保管、運搬、取り扱い、施工などに関してよく確認のうえご使用ください。
※SIAAの安全基準に適合しています。
※SIAAラベルは付属しておりません。
※ワックスを塗布すると、抗ウイルス効果が発揮されません。
※ウイルス自体を忌避する効果はありません。
※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。また感染予防を保証するものではありません。
※医薬品や医療機関などの医療を目的とした製品ではありません。
※抗ウイルス性能はすべてのウイルスに対して発現するものではありません。またすべてのウイルスに同様な試験結果が得られるとは限りません。
※表面の状態(汚れ、摩耗など)により抗ウイルス性能が低下することがあります。
※製品の表面に付着したウイルスに効果を発揮します。空気中のウイルスを自ら取り込む性能はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする