※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
平ベルトアクリルカラー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
1巻
¥6,998
1袋
¥899
幅(mm)
25
20
25
30
38
ベルト幅(mm)
25
20
25
30
38
色
イエロー
ホワイト
イエロー
レッド
マリンブルー
オーク
ブラック
オリーブ
アーミー
グレー
ネイビー
ピンク
グリーン
全85種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
86325242
品番
AD102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
用途
手芸・インテリア・ファッションに
色
イエロー
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
4
包装形態
袋入り
トラスコ品番
113-0763
材質
アクリル
幅(mm)
25
質量(g)
92
長さ(m)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応