曜日別特売
349444 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイル SUMICO(住鉱潤滑剤) 86337912

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイル

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1缶(4L)注文コード86337912品番349444
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

酸化防止剤や油性向上剤等を配合した低蒸発性で熱安定性に優れる合成油。高温下で長期間流動性を保つ。
またスラッジの発生が少なく、生成するスラッジも固着しにくく、再給油で溶解するため、レール面の汚染も軽減、オーバーホール期間を延長。

用途
繊維のテンター式ヒートセッターのチェーン、ガイドレールに。
製パンのトンネルオーブンチェーンに。
抄紙機のドライヤー軸受に。
その他各種の高温部チェーンに。
容量(L)4質量(kg)4.45トラスコ品番836-3287適合範囲高温チェーン使用温度(℃)≦+250(目安)引火点(℃)261外観褐色透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類ベースオイル合成油ISO粘度グレードVG320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86337912
2020-02-01
用途: 高温内に入るコンベアのチェーンに点滴
株式会社阪口メンテナンス

乾燥炉内は非常に温度が高くチェーンが壊れやすくなる為、点滴してから異音も無くなり負荷も軽減しました

1が参考にしています
対象商品 : 86337912
2017-01-17
用途: チェーンオイル

持ちがよく大変重宝しています。金額は少したかいですが・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする