※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
以前よりこちらのメーカーのLF320を使用していましたが、長期で使うとチェーンについたオイルがタール状になり残留するのが気になり、メーカーに問い合わせた所こちらを推奨されました。長期で使ってみないと判りませんが今の所は問題なく使用できています。星4つなのは18リットルでしか購入できない点です。私のような小規模工場では18Lは数年分に相当する量です。他のグレートにあるように4L缶での販売を希望します。