ガラスチューブ 1m物 NFG-2Cシリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86341555 品番NFG-2C
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ガラススリーブにシリコーン系ワニスを塗布したもので、機械的強度が大きく、熱絶縁性、柔軟性に優れた180℃耐熱の保護チューブです。、無機溶剤を使用しています。

仕様●用途:耐熱保護を必要とする箇所 等●最高使用温度:180℃●材料:ガラス編組●色:白 アズワン品番67-4576-69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86341564
2025-06-25
用途:
バイクのジェネレーターのコイル巻き直しに。
その他業種

ベタついていますが、この様な物なのでしょうか?
絶縁保護はしっかり出来そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする