グローバル産業
グローバル産業の 椅子
グローバル産業の ソファ・ソファ関連品
グローバル産業の ソファカバー・その他ソファ関連品
Motenasu もてなす 京おざぶ MT-OZシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●サイズ:幅400×奥行400×厚さ50mm●材質●▼アウターカバー:国産綿100%●装備:裏面滑り止め付●▼中材:ラテックスフォーム100%
アズワン品番
67-4595-66
注文コード
86342490
品番
MT-OZK-RD
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
体圧分散性、耐久性に優れているラテックスフォームを使用しております。、ラテックスフォームは100%天然素材です。、長時間のデスクワークに適した商品です。
長時間のデスクワークにも適した商品です。
仕様
●サイズ:幅400×奥行400×厚さ50mm●材質●▼アウターカバー:国産綿100%●装備:裏面滑り止め付●▼中材:ラテックスフォーム100%
アズワン品番
67-4595-66