コロプラスト
コロプラストの 専門診療・科目別
コロプラストの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
コロプラストの ストーマーケア用品
センシュラ ミオ 専用 4点止め安心ベルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86368653
品番
0440
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
包装単位:1本/袋、材質、ベルト部分:綿(オーガニック)、ナイロン、ポリエステル、レーヨン、ポリウレタン、フック部分:PP ポリプロピレン樹脂(エラストマー系)
材質
【ベルト部分/フック部分】綿(オーガニック)、ナイロン、ポリエステル、レーヨン、ポリウレタン/PP ポリプロピレン樹脂(エラストマー系)
規格
幅3cm×長さ120cm
寸法(幅W×長さL)(cm)
3×120
アズワン品番
65-0315-99
入数
1本/袋
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000