フィンガーアラート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード86389837 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,440
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ドア開閉時の指詰め防止ストッパー、10万回開閉検査合格(TUG/GS規格)、ドア開閉時、最大110°まで対応可能。

仕様●材質:PVC●寸法:幅6.5(3.2)×高さ180cm、※()内は内側カバーの幅●質量:650g●セット内容:外側カバー、内側カバー 各1、両面テープ付 アズワン品番67-4744-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする