キンバリークラーク
キンバリークラークの クリーンルーム用手袋
キンバリークラークの ニトリル クリーンルーム用手袋
キムテクピュア G3EVTニトリルグローブ 1500枚 KTPEVTG3シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(6袋×250枚)
注文コード
86396374
品番
KTPEVTG3L
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
クラス10対応のニトリルグローブです。、帯電防止仕様でダブルパック品です。、薄手でフィット感があります。、全長30cmのロングタイプです。、指先にエンボス加工があるので、細かな作業に適しています。
仕様
●サイズ:L●長さ:30cm●厚さ:0.127mm●カラー:白●ラテックスフリー●シリコンフリー●パウダーフリー●入数:1,500枚入(250枚/袋×6袋)
アズワン品番
67-4762-27